Kipp K0116.2061 | แฮนด์ปรับระดับ M6 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | 3gfp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.2061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDR 3GFP8

KIPP K0116.2061 มือจับปรับระดับ M6 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ

In Stock
รายการ: AC9GDR แบบ: K0116.2061การอ้างอิงโยง: 3GFP8
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
฿813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง1.79 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.1061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 1.85 1.28 สีดำ | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-เธรดภายใน฿658
KIPP K0116.1061X10 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.39 1.85 1.67 สีดำ | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "เธรดภายนอก฿700
KIPP K0116.1061X15 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.59 1.85 1.87 สีดำ | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "เธรดภายนอก฿700
KIPP K0116.1061X20 มือจับปรับได้ M6 ภายนอก 0.78 1.85 2.07 สีดำ | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "เธรดภายนอก฿703
KIPP K0116.1061X25 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.99 1.85 2.26 ดำ | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "เธรดภายนอก฿703
KIPP K0116.1061X30 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 1.85 2.46 ดำ | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "เธรดภายนอก฿703
KIPP K0116.1061X35 ที่จับปรับได้ M6 ภายนอก 1.38 1.85 2.66 สีดำ | AC9GFM 3GFW5 K0116.1061X352.66 "1.85 "1.38 "เธรดภายนอก฿765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.2061 มือจับปรับระดับ M6 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ
฿813 / หน่วย