Kipp K0116.3081x45 | แฮนด์ปรับระดับ M8 ภายนอก 1.77 3.58 4.04 สีดำ | 3ggg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.3081X45 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายนอก 1.77 3.58 4.04 สีดำ | AC9GKC 3GGG7

KIPP K0116.3081X45 ที่จับปรับได้ M8 ภายนอก 1.77 3.58 4.04 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GKC รุ่น: K0116.3081X45อ้างอิงข้าม: 3GGG7
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
฿1,009 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง4.04 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.77 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245078936

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.2081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายใน 2.93 1.79 สีดำ | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-เธรดภายใน฿885
KIPP K0116.3081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายใน 3.58 2.26 สีดำ | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-เธรดภายใน฿884
KIPP K0116.2081X15 มือจับปรับระดับ M8 ภายนอก 0.59 2.93 2.38 สีดำ | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081X152.38 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอก฿850
KIPP K0116.2081X20 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายนอก 0.78 2.93 2.58 สีดำ | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081X202.58 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿886
KIPP K0116.2081X25 มือจับปรับได้ M8 ภายนอก 0.99 2.93 2.78 ดำ | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081X252.78 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอก฿886
KIPP K0116.2081X30 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายนอก 1.18 2.93 2.97 ดำ | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081X302.97 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอก฿937
KIPP K0116.2081X35 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายนอก 1.38 2.93 3.17 ดำ | AC9GHA 3GGA4 K0116.2081X353.17 "2.93 "1.38 "เธรดภายนอก฿928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.3081X45 ที่จับปรับได้ M8 ภายนอก 1.77 3.58 4.04 ดำ
฿1,009 / หน่วย