Kipp K0116.4121x30 | แฮนด์ปรับระดับ M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.82 สีดำ | 3ggn7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.4121X30 มือจับปรับได้ M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.82 สีดำ | AC9GMB 3GGN7

KIPP K0116.4121X30 ที่จับปรับได้ M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.82 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GMB รุ่น: K0116.4121X30การอ้างอิงโยง: 3GGN7
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
฿1,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.82 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู1.18 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM12
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.4121 มือจับปรับระดับได้ M12 ภายใน 4.29 2.64 สีดำ | AC9GEB 3GFR 8 K0116.41212.64 "4.29 "-เธรดภายใน฿1,026
KIPP K0116.5121 มือจับปรับระดับได้ M12 ภายใน 4.96 3.11 สีดำ | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-เธรดภายใน฿1,267
KIPP K0116.4121X20 มือจับปรับได้ M12 ภายนอก 0.78 4.29 3.43 สีดำ | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "เธรดภายนอก฿1,110
KIPP K0116.4121X25 มือจับปรับได้ M12 ภายนอก 0.99 4.29 3.62 สีดำ | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอก฿1,095
KIPP K0116.4121X35 มือจับปรับระดับได้ M12 ภายนอก 1.38 4.29 4.02 สีดำ | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "เธรดภายนอก฿1,148
KIPP K0116.4121X40 มือจับปรับได้ M12 ภายนอก 1.57 4.29 4.21 สีดำ | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอก฿1,166
KIPP K0116.4121X45 มือจับปรับได้ M12 ภายนอก 1.77 4.29 4.41 สีดำ | AC9GME 3GGP1 K0116.4121X454.41 "4.29 "1.77 "เธรดภายนอก฿1,131

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.4121X30 ที่จับปรับได้ M12 ภายนอก 1.18 4.29 3.82 ดำ
฿1,110 / หน่วย