Kipp K0116.4a51x45 | 3ggt1 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0116.4A51X45 ที่จับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.77 4.29 4.41 สีดำ | AC9GMX 3GGT1

KIPP K0116.4A51X45 ที่จับปรับได้ 1/2-13 ภายนอก 1.77 4.29 4.41 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GMX รุ่น: K0116.4A51X45ข้ามอ้างอิง: 3GGT1
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
฿1,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง4.41 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู1.77 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0116.4A51 มือจับปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 4.29 2.64 สีดำ | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-เธรดภายใน฿1,035
KIPP K0116.5A51 มือจับปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 4.96 3.11 สีดำ | AC9GEG 3GFT 4 K0116.5A513.11 "4.96 "-เธรดภายใน฿1,291
KIPP K0116.4A51X20 ที่จับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 0.78 4.29 3.43 สีดำ | AC9GMU 3GGR5 K0116.4A51X203.43 "4.29 "0.78 "เธรดภายนอก฿1,084
KIPP K0116.4A51X35 ที่จับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.38 4.29 4.02 สีดำ | AC9GMV 3GGR8 K0116.4A51X354.02 "4.29 "1.38 "เธรดภายนอก฿1,150
KIPP K0116.4A51X40 มือจับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.57 4.29 4.21 ดำ | AC9GMW 3GGR9 K0116.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอก฿1,171
KIPP K0116.4A51X50 ที่จับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.99 4.29 4.61 สีดำ | AC9GMY 3GGT2 K0116.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "เธรดภายนอก฿1,171
KIPP K0116.4A51X55 มือจับปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 2.16 4.29 4.8 ดำ | AC9GMZ 3GGT3 K0116.4A51X554.8 "4.29 "2.16 "เธรดภายนอก฿1,153

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0116.4A51X45 ที่จับปรับได้ 1/2-13 ภายนอก 1.77 4.29 4.41 ดำ
฿1,171 / หน่วย