Kipp K0117.2061x40 | 3ggz4 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0117.2061X40 มือจับปรับได้ M6 สแตนเลสภายนอก 1.57 2.93 สีดำ | AC9GQJ 3GGZ4

KIPP K0117.2061X40 มือจับปรับได้ M6 ภายนอก สแตนเลส 1.57 2.93 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GQJ รุ่น: K0117.2061X40อ้างอิงข้าม: 3GGZ4
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
฿1,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.37 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.57 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส
UPC4059245080458

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0117.1061 มือจับปรับได้ M6 ภายในสแตนเลส 1.85 1.28 สีดำ | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-เธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿1,075
KIPP K0117.2061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายในสแตนเลส 2.93 1.79 สีดำ | AC9GEP 3GFU2 K0117.20611.79 "2.93 "-เธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿1,332
KIPP K0117.1061X10 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอกสแตนเลส 0.39 1.85 ดำ | AC9GNU 3GGV3 K0117.1061X101.67 "1.85 "0.39 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,135
KIPP K0117.1061X15 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอกสแตนเลส 0.59 1.85 ดำ | AC9GNV 3GGV4 K0117.1061X151.87 "1.85 "0.59 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,135
KIPP K0117.1061X20 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอกสแตนเลส 0.78 1.85 ดำ | AC9GNW 3GGV5 K0117.1061X202.07 "1.85 "0.78 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,135
KIPP K0117.1061X25 ที่จับปรับได้ M6 สแตนเลสภายนอก 0.99 1.85 สีดำ | AC9GNX 3GGV6 K0117.1061X252.26 "1.85 "0.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,135
KIPP K0117.1061X30 มือจับปรับได้ M6 สแตนเลสภายนอก 1.18 1.85 สีดำ | AC9GNY 3GGV7 K0117.1061X302.46 "1.85 "1.18 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0117.2061X40 มือจับปรับได้ M6 ภายนอก สแตนเลส 1.57 2.93 ดำ
฿1,449 / หน่วย