Kipp K0117.2081x60 | 3ghc4 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0117.2081X60 มือจับปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 2.36 2.93 สีดำ | AC9GRD 3GHC4

KIPP K0117.2081X60 มือจับปรับได้ M8 ภายนอก สแตนเลส 2.36 2.93 ดำ

In Stock
รายการ: AC9GRD รุ่น: K0117.2081X60การอ้างอิงโยง: 3GHC4
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
฿1,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.76 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู2.36 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM8
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0117.2081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายในสแตนเลส 2.93 1.79 สีดำ | AC9GEQ 3GFU3 K0117.20811.79 "2.93 "-เธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿1,335
KIPP K0117.3081 มือจับปรับระดับได้ M8 ภายในสแตนเลส 2.93 2.26 ดำ | AC9GEU 3GFU6 K0117.30812.26 "3.58 "-เธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿1,515
KIPP K0117.2081X15 มือจับปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 0.59 2.93 สีดำ | AC9GQQ 3GHA1 K0117.2081X152.38 "2.93 "0.59 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,408
KIPP K0117.2081X20 มือจับปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 0.78 2.93 สีดำ | AC9GQT 3GHA3 K0117.2081X202.58 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,408
KIPP K0117.2081X25 มือจับปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 0.99 2.93 สีดำ | AC9GQV 3GHA 5 K0117.2081X252.78 "2.93 "0.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,408
KIPP K0117.2081X30 มือจับแบบปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 1.18 2.93 สีดำ | AC9GQX 3GHA7 K0117.2081X302.97 "2.93 "1.18 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,408
KIPP K0117.2081X40 มือจับปรับได้ M8 สแตนเลสภายนอก 1.57 2.93 สีดำ | AC9GQZ 3GHA9 K0117.2081X403.37 "2.93 "1.57 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿1,515

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0117.2081X60 มือจับปรับได้ M8 ภายนอก สแตนเลส 2.36 2.93 ดำ
฿1,515 / หน่วย