Kipp K0117.4121 | 3gfv2 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0117.4121 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายใน 4.29 2.64 สีดำ | AC9GEZ 3GFV2

KIPP K0117.4121 มือจับแบบปรับได้ M12 ภายในสแตนเลส 4.29 2.64 สีดำ

In Stock
รายการ: AC9GEZ แบบ: K0117.4121ข้ามอ้างอิง: 3GFV2
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
฿1,966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง2.64 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
สไตล์บอลคลาสสิก
ขนาดเกลียวM12
ชนิดภาพเขียนเธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0117.4121X25 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายนอก 0.99 4.29 สีดำ | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121X253.62 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,087
KIPP K0117.4121X30 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายนอก 1.18 4.29 สีดำ | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121X303.82 "4.29 "1.18 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,090
KIPP K0117.4121X40 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายนอก 1.57 4.29 สีดำ | AC8RAJ 3DCR6 K0117.4121X404.21 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,221
KIPP K0117.4121X50 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายนอก 1.99 4.29 สีดำ | AC8RAL 3DCR8 K0117.4121X504.61 "4.29 "1.99 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,221
KIPP K0117.4121X60 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายนอก 2.36 4.29 5 ดำ | AC8RAN 3DCT1 K0117.4121X605"4.29 "2.36 "เธรดภายนอกส่วนประกอบสแตนเลส฿2,221
KIPP K0117.5121 มือจับปรับระดับได้ M12 สแตนเลสภายใน 4.96 3.11 ดำ | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-เธรดภายในส่วนประกอบสแตนเลส฿2,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0117.4121 มือจับแบบปรับได้ M12 ภายในสแตนเลส 4.29 2.64 สีดำ
฿1,966 / หน่วย