Kipp K0122.2a31x50 | 3dcx7 มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.2A31X50 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 1.99 2.93 | AC8RCJ 3DCX7

KIPP K0122.2A31X50 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก 1.99 2.93

In Stock
รายการ: AC8RCJ รุ่น: K0122.2A31X50ข้ามอ้างอิง: 3DCX7
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
฿861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง3.64 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.99 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245390243

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูราคา
KIPP K0122.2A31X15 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 0.59 2.93 | AC8RCB 3DCW9 K0122.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "฿806
KIPP K0122.2A31X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 0.78 2.93 | AC8RCC 3DCX1 K0122.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "฿806
KIPP K0122.2A31X25 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 0.99 2.93 | AC8RCD 3DCX2 K0122.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "฿806
KIPP K0122.2A31X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 1.18 2.93 | AC8RCE 3DCX3 K0122.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "฿806
KIPP K0122.2A31X35 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 1.38 2.93 | AC8RCF 3DCX4 K0122.2A31X353.05 "2.93 "1.38 "฿844
KIPP K0122.2A31X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 1.57 2.93 | AC8RCG 3DCX5 K0122.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "฿861
KIPP K0122.2A31X45 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​5 / 16-18 ภายนอก 1.77 2.93 | AC8RCH 3DCX6 K0122.2A31X453.45 "2.93 "1.77 "฿861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.2A31X50 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​5/16-18 ภายนอก 1.99 2.93
฿861 / หน่วย