Kipp K0122.4a51x55 | 3ddj4 แฮนด์ปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0122.4A51X55 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 2.16 4.29 | AC8RGD 3DDJ4

KIPP K0122.4A51X55 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​1/2-13 ภายนอก 2.16 4.29

In Stock
รายการ: AC8RGD รุ่น: K0122.4A51X55อ้างอิงข้าม: 3DDJ4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,064 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับปรับ
สีผ้าซาตินสีดำ
เสร็จสิ้นผ้าซาตินสีดำ
ความสูง4.65 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุสังกะสี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู2.16 "
สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7907006000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0122.4A51X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 0.78 4.29 | AC8RFW 3DDH6 K0122.4A51X203.27 "4.29 "0.78 "เธรดภายนอก฿1,046
KIPP K0122.4A51X25 ที่จับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 0.99 4.29 | AC8RFX 3DDH7 K0122.4A51X253.46 "4.29 "0.99 "เธรดภายนอก฿1,013
KIPP K0122.4A51X30 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 1.18 4.29 | AC8RFY 3DDH8 K0122.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "เธรดภายนอก฿1,046
KIPP K0122.4A51X35 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 1.38 4.29 | AC8RFZ 3DDH9 K0122.4A51X353.86 "4.29 "1.38 "เธรดภายนอก฿1,064
KIPP K0122.4A51X40 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 1.57 4.29 | AC8RGA 3DDJ1 K0122.4A51X404.06 "4.29 "1.57 "เธรดภายนอก฿1,096
KIPP K0122.4A51X45 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 1.77 4.29 | AC8RGB 3DDJ2 K0122.4A51X454.25 "4.29 "1.77 "เธรดภายนอก฿1,064
KIPP K0122.4A51X50 ที่จับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย ​​1 / 2-13 ภายนอก 1.99 4.29 | AC8RGC 3DDJ3 K0122.4A51X504.45 "4.29 "1.99 "เธรดภายนอก฿1,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0122.4A51X55 มือจับปรับได้ ดีไซน์ทันสมัย ​​1/2-13 ภายนอก 2.16 4.29
฿1,064 / หน่วย