Kipp K0124.2a2x15 | 3dgv8 SS มือจับปรับระดับได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.2A2X15 มือจับสเตนเลสสตีลปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.59 2.93 2.26 | AC8TEE 3DGV8

KIPP K0124.2A2X15 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 1/4-20 ภายนอก 0.59 2.93 2.26

In Stock
รายการ: AC8TEE รุ่น: K0124.2A2X15อ้างอิงข้าม: 3DGV8
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
฿3,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง2.26 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู0.59 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245399918

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.1A2X15 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.59 1.85 1.81 | AC8TDB 3DGR9 K0124.1A2X151.81 "1.85 "0.59 "เธรดภายนอก฿2,681
KIPP K0124.1A2X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.78 1.85 2.01 | AC8TDC 3DGT1 K0124.1A2X202.01 "1.85 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,900
KIPP K0124.1A2X25 มือจับสเตนเลสสตีลปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.99 1.85 2.2 | AC8TDD 3DGT2 K0124.1A2X252.2 "1.85 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,900
KIPP K0124.1A2X30 มือจับสเตนเลสสตีลปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 1.18 1.85 2.4 | AC8TDE 3DGT3 K0124.1A2X302.4 "1.85 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,900
KIPP K0124.1A2X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 1.57 1.85 2.8 | AC8TDF 3DGT4 K0124.1A2X402.8 "1.85 "1.57 "เธรดภายนอก฿2,827
KIPP K0124.1A2X50 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 1.99 1.85 3.19 | AC8TDG 3DGT5 K0124.1A2X503.19 "1.85 "1.99 "เธรดภายนอก฿3,010
KIPP K0124.2A2X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ 1 / 4-20 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TEF 3DGV9 K0124.2A2X202.46 "2.93 "0.78 "เธรดภายนอก฿3,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.2A2X15 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 1/4-20 ภายนอก 0.59 2.93 2.26
฿3,895 / หน่วย