จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0124.3A4X40 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 1.57 3.58 3.72 | AC8TFZ 3DHA4

KIPP K0124.3A4X40 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 3/8-16 ภายนอก 1.57 3.58 3.72

In Stock
รายการ: AC8TFZ รุ่น: K0124.3A4X40อ้างอิงข้าม: 3DHA4

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,430 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นด้ามจับปรับได้ SS
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.72 "
ประเภทลูกบิดจับปรับ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.58 "
ความยาวสกรู1.57 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0124.206X15 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 K0124.206X152.26 "2.93 "0.59 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X20 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 K0124.206X202.46 "2.93 "0.78 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X25 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 K0124.206X252.66 "2.93 "0.99 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X30 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 K0124.206X302.85 "2.93 "1.18 "M6เธรดภายนอก฿3,901
KIPP K0124.206X40 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 K0124.206X403.25 "2.93 "1.57 "M6เธรดภายนอก฿4,035
KIPP K0124.206X50 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 K0124.206X503.64 "2.93 "1.99 "M6เธรดภายนอก฿4,035
KIPP K0124.206X60 มือจับสแตนเลสปรับระดับได้ M6 ภายนอก 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 K0124.206X604.04 "2.93 "2.36 "M6เธรดภายนอก฿4,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0124.3A4X40 มือจับสแตนเลสแบบปรับได้ 3/8-16 ภายนอก 1.57 3.58 3.72
฿4,430 / หน่วย