จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0269.1062 ด้ามจับปรับได้ M6 Orange | AE9LKB 6KNJ6

KIPP K0269.1062 มือจับปรับระดับ M6 สีส้ม

In Stock
รายการ: AE9LKB แบบ: K0269.1062ข้ามอ้างอิง: 6KNJ6

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับปรับได้
สีส้ม
ส่วนประกอบเหล็ก
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง1.28 "
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.85 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียวM6
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงชิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0269.1061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RNR 3DEJ2 K0269.1061Black1.28 "จับปรับพลาสติก1.85 "-เธรดภายใน฿433
KIPP K0269.2061 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายใน 2.93 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RNX 3DEJ7 K0269.2061Black1.79 "จับปรับพลาสติก2.93 "-เธรดภายใน฿516
KIPP K0269.1061X10 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.39 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RQX 3DER8 K0269.1061X10Black1.57 "จับปรับพลาสติก1.85 "0.39 "เธรดภายนอก฿476
KIPP K0269.1061X15 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.59 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RQY 3DER9 K0269.1061X15Black1.77 "จับปรับพลาสติก1.85 "0.59 "เธรดภายนอก฿476
KIPP K0269.1061X20 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.78 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RQZ 3DET1 K0269.1061X20Black1.99 "จับปรับพลาสติก1.85 "0.78 "เธรดภายนอก฿476
KIPP K0269.1061X25 มือจับปรับระดับ M6 ภายนอก 0.99 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RRA 3DET2 K0269.1061X25Black2.16 "จับปรับพลาสติก1.85 "0.99 "เธรดภายนอก฿476
KIPP K0269.1061X30 มือจับปรับระดับได้ M6 ภายนอก 1.18 1.85 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RRB 3DET3 K0269.1061X30Black2.36 "จับปรับพลาสติก1.85 "1.18 "เธรดภายนอก฿476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0269.1062 มือจับปรับระดับ M6 สีส้ม
฿433 / หน่วย