จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0269.2A42X60 ด้ามจับปรับได้ 2.36 3 / 8-16 สีส้ม | AE9CVX 6HRT0

KIPP K0269.2A42X60 มือจับปรับได้ 2.36 3/8-16 สีส้ม

In Stock
รายการ: AE9CVX รุ่น: K0269.2A42X60ข้ามอ้างอิง: 6HRT0

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับปรับได้
สีส้ม
ส่วนประกอบเหล็ก
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง4"
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู2.36 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงชิ้นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0269.3A41 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41Black2.26 "จับปรับพลาสติก3.58 "-เธรดภายใน฿640
KIPP K0269.4A41 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายใน 4.29 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41Black2.64 "จับปรับพลาสติก4.29 "-เธรดภายใน฿785
KIPP K0269.2A41X55 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 2.16 2.93 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RVY 3DFE2 K0269.2A41X55Black3.8 "จับปรับพลาสติก2.93 "2.16 "เธรดภายนอก฿620
KIPP K0269.2A41X60 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 2.36 2.93 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RVZ 3DFE 3 K0269.2A41X60Black4"จับปรับพลาสติก2.93 "2.36 "เธรดภายนอก฿620
KIPP K0269.3A41X50 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 1.99 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RXQ 3DFJ5 K0269.3A41X50Black4.07 "จับปรับพลาสติก3.58 "1.99 "เธรดภายนอก฿761
KIPP K0269.3A41X55 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 2.16 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RXR 3DFJ6 K0269.3A41X55Black4.27 "จับปรับพลาสติก3.58 "2.16 "เธรดภายนอก฿761
KIPP K0269.3A41X60 มือจับปรับได้ 3 / 8-16 ภายนอก 2.36 3.58 ดีไซน์ทันสมัย ​​Ng | AC8RXT 3DFJ7 K0269.3A41X60Black4.46 "จับปรับพลาสติก3.58 "2.36 "เธรดภายนอก฿761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0269.2A42X60 มือจับปรับได้ 2.36 3/8-16 สีส้ม
฿620 / หน่วย