Kipp K0269.4a516x90 | มือจับปรับระดับได้ 3.54 1/2-13 เหลือง | 6kre9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0269.4A516X90 ที่จับปรับได้ 3.54 1 / 2-13 สีเหลือง | AE9MBK 6KRE9

KIPP K0269.4A516X90 มือจับปรับได้ 3.54 1/2-13 สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE9MBK รุ่น: K0269.4A516X90อ้างอิงข้าม: 6KRE9

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับปรับได้
สีสีเหลือง
ส่วนประกอบเหล็ก
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง5.95 "
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.29 "
ความยาวสกรู3.54 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูขนาดเกลียวราคา
KIPP K0269.41216X80 ที่จับปรับได้ 3.15 M12 เหลือง | AE9HLV 6JUJ5 K0269.41216X80สีเหลือง5.55 "4.29 "3.15 "M12฿956
KIPP K0269.41216X90 ที่จับปรับได้ 3.54 M12 สีเหลือง | AE9HLW 6JUJ6 K0269.41216X90สีเหลือง5.95 "4.29 "3.54 "M12฿1,001
KIPP K0269.4122X80 ที่จับปรับได้ 3.15 M12 สีส้ม | AE9HMH 6JUK7 K0269.4122X80ส้ม5.55 "4.29 "3.15 "M12฿1,001
KIPP K0269.4122X90 ที่จับปรับได้ 3.54 M12 สีส้ม | AE9HMJ 6JUK8 K0269.4122X90ส้ม5.95 "4.29 "3.54 "M12฿967
KIPP K0269.41284X80 ที่จับปรับได้ 3.15 M12 แดง | AE9LXE 6KPT2 K0269.41284X80สีแดง5.55 "4.29 "3.15 "M12฿957
KIPP K0269.41284X90 ที่จับปรับได้ 3.54 M12 สีแดง | AE9LXF 6KPT3 K0269.41284X90สีแดง5.95 "4.29 "3.54 "M12฿958
KIPP K0269.41286X80 ที่จับปรับได้ 3.15 M12 สีเขียว | AE9LXT 6KPV4 K0269.41286X80สีเขียว5.55 "4.29 "3.15 "M12฿957

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0269.4A516X90 มือจับปรับได้ 3.54 1/2-13 สีเหลือง
฿1,005 / หน่วย