จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0270.2A284X40 ที่จับปรับได้ 1.57 1 / 4-20 สีแดง | AE9DCM 6HTK2

KIPP K0270.2A284X40 มือจับปรับได้ 1.57 1/4-20 สีแดง

In Stock
รายการ: AE9DCM รุ่น: K0270.2A284X40อ้างอิงข้าม: 6HTK2

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับปรับได้
สีสีแดง
ส่วนประกอบเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง3.21 "
วัสดุเทอร์โม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.93 "
ความยาวสกรู1.57 "
สไตล์โนโวกริ๊ป
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนด้ายภายนอกสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3926902500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0270.2A216X15 ที่จับปรับได้ 0.59 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBT 6HTH4 K0270.2A216X15สีเหลือง2.22 "2.93 "0.59 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,053
KIPP K0270.2A216X20 ที่จับปรับได้ 0.78 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBU 6HTH5 K0270.2A216X20สีเหลือง2.42 "2.93 "0.78 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,053
KIPP K0270.2A216X25 ด้ามจับปรับได้ 0.99 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBV 6HTH6 K0270.2A216X25สีเหลือง2.62 "2.93 "0.99 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,053
KIPP K0270.2A216X30 ที่จับปรับได้ 1.18 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBW 6HTH7 K0270.2A216X30สีเหลือง2.81 "2.93 "1.18 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,053
KIPP K0270.2A216X40 ที่จับปรับได้ 1.57 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBX 6HTH8 K0270.2A216X40สีเหลือง3.21 "2.93 "1.57 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,125
KIPP K0270.2A216X50 ด้ามจับปรับได้ 1.99 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBY 6HTH9 K0270.2A216X50สีเหลือง3.6 "2.93 "1.99 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,125
KIPP K0270.2A216X60 ด้ามจับปรับได้ 2.36 1 / 4-20 สีเหลือง | AE9DBZ 6HTJ0 K0270.2A216X60สีเหลือง4"2.93 "2.36 "ด้ายภายนอกสแตนเลส฿1,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0270.2A284X40 มือจับปรับได้ 1.57 1/4-20 สีแดง
฿1,125 / หน่วย