Kipp K0646.2521108x50 | Cam Lever M8 X 1.25 ความยาวสกรู 1-63/64 Inch | 32pj57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0646.2521108X50 Cam Lever M8 x 1.25 สกรูยาว 1-63 / 64 นิ้ว | AG2ZAW 32PJ57

KIPP K0646.2521108X50 ก้านโยก M8 x 1.25 ความยาวสกรู 1-63/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2ZAW รุ่น: K0646.2521108X50ข้ามอ้างอิง: 32PJ57
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
฿806 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกลูกเบี้ยว
เสร็จสิ้นMatte
วัสดุที่จับเทอร์โมพลาสติก / ส่วนประกอบเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ110mm
ความยาวสกรู1 63 / 64 "
ขนาดสกรู50mm
ขนาดเกลียวM8 x 1.25
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก
UPC4059245030231
ความกว้าง24mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926902500

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสกรูขนาดสกรูราคา
KIPP K0646.2521108X25 Cam Lever M8 x 1.25 สกรูยาว 63/64 นิ้ว | AG2ZAT 32PJ54 K0646.2521108X2563 / 64 "25mm฿752
KIPP K0646.2521108X30 Cam Lever M8 x 1.25 สกรูยาว 1-3 / 16 นิ้ว | AG2ZAU 32PJ55 K0646.2521108X301.187 "30mm฿753
KIPP K0646.2521108X40 Cam Lever M8 x 1.25 สกรูยาว 1-37 / 64 นิ้ว | AG2ZAV 32PJ56 K0646.2521108X401 37 / 64 "40mm฿807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0646.2521108X50 ก้านโยก M8 x 1.25 ความยาวสกรู 1-63/64 นิ้ว
฿806 / หน่วย