คิสเลอร์ 88-4018 | สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 X 3/4 ยาว 18 นิ้ว | 31xj63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO 88-4018 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ความยาว 18 นิ้ว | AG2PQX 31XJ63

KISSLER & CO 88-4018 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ยาว 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2PQX รุ่น: 88-4018ข้ามอ้างอิง: 31XJ63
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
฿608 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องทำน้ำอุ่น
ตามมาตรฐานUPC
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าไอพี
แกนด้านในยาง
ความยาว18 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
อุณหภูมิในการใช้งานองศา 60
ทางออก3 / 4 "
ประเภท Outletไอพี
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ขนาดการหยุดจ่าย (เข้า)3/4
ประเภททางเข้าหยุดจ่ายไอพี
ขนาดเต้าเสียบหยุดจ่าย (ใน)3/4
ประเภท Outlet Stopไอพี
ขนาดช่องต่อน้ำเข้า (นิ้ว)3/4
ประเภทช่องต่อน้ำเข้าไอพี
ขนาดเต้าเสียบของขั้วต่อน้ำ (ใน)3/4
ประเภทเต้าเสียบต่อน้ำไอพี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481805060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุราคา
KISSLER & CO 88-4024 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ความยาว 24 นิ้ว | AG2PQY 31XJ64 88-4024เหล็กกล้าไร้สนิม24 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿732
KISSLER & CO 88-4110 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ความยาว 18 นิ้ว | AG2PQZ 31XJ65 88-4110ทองแดง18 "ลูกฟูกทองแดง฿819
KISSLER & CO 88-4115 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ความยาว 24 นิ้ว | AG2PRA 31XJ66 88-4115ทองแดง24 "ลูกฟูกทองแดง฿974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO 88-4018 สายจ่ายเครื่องทำน้ำอุ่น 3/4 x 3/4 ยาว 18 นิ้ว
฿608 / หน่วย