คิสเลอร์ Ab88-1015 | สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 X 1/2 ยาว 16 นิ้ว | 29fj58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KISSLER & CO AB88-1015 Faucet Supply Line 3/8 x 1/2 16 Inch Length | AF8PXK 29FJ58

KISSLER & CO AB88-1015 สายจ่าย Faucet 3/8 x 1/2 ยาว 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8PXK รุ่น: AB88-1015ข้ามอ้างอิง: 29FJ58
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
฿1,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดต่อน้ำ
ตามมาตรฐานAB1953
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าการอัด
แกนด้านในยาง
ความยาว16 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน600 PSI
วัสดุอ่อนนุชเหล็ก
อุณหภูมิในการใช้งานองศา 120
ทางออก1 / 2 "
ประเภท Outletไอพี
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ขนาดการหยุดจ่าย (เข้า)3/8
ประเภททางเข้าหยุดจ่ายการอัด
ขนาดเต้าเสียบหยุดจ่าย (ใน)5/8
ประเภท Outlet Stopการอัด
ขนาดช่องต่อน้ำเข้า (นิ้ว)3/8
ประเภทช่องต่อน้ำเข้าการอัด
ขนาดเต้าเสียบของขั้วต่อน้ำ (ใน)1/2
ประเภทเต้าเสียบต่อน้ำไอพี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)14.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481805060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภท Outletตามมาตรฐานเสร็จสิ้นชิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ แรงกดดันจากงานอุณหภูมิในการใช้งานราคา
KISSLER & CO AB88-1040 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 20 นิ้วความยาว | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040ไอพีAB1953เหล็กกล้าไร้สนิมชุดต่อน้ำ20 "เหล็กกล้าไร้สนิม600 PSIองศา 120฿1,091
KISSLER & CO 88-2001 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 ความยาว 12 นิ้ว | AG2PQK 31XJ52 88-2001ไอพีUPCเหล็กกล้าไร้สนิมตัวเชื่อมต่อ Faucet12 "สแตนเลสถัก250 PSIองศา 60฿183
KISSLER & CO 88-2002 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 20 นิ้วความยาว | AG2PQL 31XJ53 88-2002ไอพีUPCเหล็กกล้าไร้สนิมตัวเชื่อมต่อ Faucet20 "สแตนเลสถัก250 PSIองศา 400฿246
KISSLER & CO 88-2016 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 16 นิ้วความยาว | AG2PQP 31XJ56 88-2016ไอพีUPCเหล็กกล้าไร้สนิมตัวเชื่อมต่อ Faucet16 "สแตนเลสถัก250 PSIองศา 60฿220
KISSLER & CO 88-2036 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 36 นิ้วความยาว | AG2PQQ 31XJ57 88-2036ไอพีUPCเหล็กกล้าไร้สนิมตัวเชื่อมต่อ Faucet36 "สแตนเลสถัก250 PSIองศา 60฿314
KISSLER & CO 88-6002 สายจ่ายก๊อกน้ำ 3/8 x 1/2 20 นิ้วความยาว | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCขาวตัวเชื่อมต่อ Faucet20 "ไวนิลยืดหยุ่น250 PSIองศา 60฿252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KISSLER & CO AB88-1015 สายจ่าย Faucet 3/8 x 1/2 ยาว 16 นิ้ว
฿1,198 / หน่วย