Kmc Cdv0413z1 | แคลมป์รัดสายไฟแบบกันกระแทก เส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์รัดสายเคเบิลขนาด 1/4 นิ้ว ชนิดท่อคู่ 1000pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
KMC CDV0413Z1 แคลมป์รัดสายไฟแบบกันกระแทก เส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์รัดสายเคเบิล 1/4 นิ้ว ชนิดท่อคู่ 1000PK | CG8WPU 481V16

KMC CONTROLS CDV0413Z1 แคลมป์รัดสายแบบกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์รัดสายเคเบิล 1/4 นิ้ว, ชนิดท่อคู่, 1000PK

In Stock
รายการ: CG8WPU รุ่น: CDV0413Z1ข้ามอ้างอิง: 481V16

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿41,071 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCable Clamp
ความกว้างของแถบ3 / 4 "
ประเภทแคลมป์Cable Clamp
หนีบ Dia1 / 4 "
วัสดุเคลือบผิวไวนิลพลาสติซอล
สีสีเทา
ประเภทเบาะไวนิล
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
สีไลเนอร์Black
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
รูยึด Dia.0.4063 "
ชั่วคราว พิสัย-30 to + 180
ความหนา0.032 "
ชนิดภาพเขียนท่อคู่กันกระแทก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของแถบประเภทแคลมป์หนีบ Diaวัสดุเคลือบผิวสีประเภทเบาะเสร็จสิ้นชิ้นราคา
KMC CDL1609Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางหนีบสาย 1 นิ้ว, ชนิดท่อคู่ | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Cable Clamp1"ยาง EPDMสีเทาEPDM อัดจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿51,956
RFQ
KMC CDV0407Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางหนีบสายเคเบิล 1/4 นิ้ว, ชนิดท่อคู่ | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Cable Clamp1 / 4 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿120,909
RFQ
KMC CDV0407Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางหนีบสายเคเบิล 1/4 นิ้ว, ชนิดท่อคู่ | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Cable Clamp1 / 4 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿856
RFQ
KMC CDV0409Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก 1/4 นิ้ว แคลมป์สาย Dia. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Cable Clamp1 / 4 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿25,472
RFQ
KMC CDV0409Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก 1/4 นิ้ว แคลมป์สาย Dia. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Cable Clamp1 / 4 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿856
RFQ
KMC CDV0413Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางหนีบสายเคเบิล 1/4 นิ้ว, ชนิดท่อคู่ | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Cable Clamp1 / 4 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿613
KMC CDV0609Z1 แคลมป์รัดสายกันกระแทก, 3/8 นิ้ว แคลมป์สาย Dia. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Cable Clamp3 / 8 "ไวนิลพลาสติซอลสีเทาไวนิลจุ่มร้อนชุบสังกะสีCable Clamp฿51,236
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KMC CONTROLS CDV0413Z1 แคลมป์รัดสายแบบกันกระแทก, เส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์รัดสายเคเบิล 1/4 นิ้ว, ชนิดท่อคู่, 1000PK
฿41,071 / แพ็ค