KOHLER K-1997-SS1-0 วิเทรียสไชน่า ติดผนัง อ่างล้างมือ ไม่มีก๊อก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | น้ำเลี้ยงจีน |
ความลึกของชาม | 3" |
รูปร่างชาม | รูปไข่ |
ขนาดชาม | 14-3/8" x 12-5/16" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1 3 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-3 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | รูตรงกลางเท่านั้น |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 6-9 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21-15 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 19-3 / 4 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | รูปร่างชาม | ขนาดชาม | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2054 0 | 18 " | 4 7 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 18 "x 13" | 4" | 3 | 7-1 / 2 " | 20 " | ฿13,183 | ||
K-2053 0 | 18 " | 4 7 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 18 "x 13" | 8" | 3 | 7-1 / 2 " | 20 " | ฿12,712 | ||
K-2006 0 | 18-1 / 8 " | 3" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 16 "x 10" | 8" | 3 | 12-1 / 4 " | 21-1 / 4 " | ฿5,070 | ||
K-12638 0 | 27 " | 3" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 14 "x 13" | รูตรงกลางเท่านั้น | 1 | 7-1 / 8 " | 20 " | ฿21,781 | ||
K-12636 0 | 27 " | 3" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 14 "x 13" | 4" | 3 | 7-1 / 8 " | 20 " | ฿21,813 | ||
K-2031 0 | 12-1 / 2 " | 3" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10 "x 15" | 8" | 1 | 12-7 / 8 " | 20-3 / 4 " | ฿5,071 | ||
เค-1997-SS4-0 | 19-3 / 4 " | 3" | รูปไข่ | 14 "x 12-5 / 16" | 4" | 3 | 6-9 / 16 " | 21-15 / 16 " | ฿11,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.