KOHLER K-2007-0 อ่างล้างมือ 15 นิ้ว x 10 นิ้ว วีเทรียสไชน่า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
ความสูงของการสาดกลับ | 5" |
ความลึกของชาม | 3 1 / 4 " |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 15 "x 10" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1 3 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1 3 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | รูตรงกลางเท่านั้น |
เสร็จสิ้น | มันวาวสูง |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่ม |
จำนวนชาม | 1 |
ความสูงโดยรวม | 12 1 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.66 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกของชาม | รูปร่างชาม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดชาม | การเปิดท่อระบายน้ำ | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เค-2660-1-0 | 23 " | 6 7 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 18 1 / 8 " | 22 "x 13 1/4" | 1 3 / 8 " | รูตรงกลางเท่านั้น | เคลือบแก้ว | ฿18,537 | ||
เค-2362-1-0 | 22 3 / 4 " | 7 11 / 16 " | รูปไข่ | 18 7 / 8 " | 21 "x 12 3/4" | 1 3 / 4 " | รูตรงกลางเท่านั้น | เคลือบ | ฿20,451 | ||
K-5373 0 | 22 5 / 8 " | 6 7 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 16 1 / 8 " | 21 7/8 "x 15 3/8" | 2 1 / 8 " | - | เคลือบแก้ว | ฿16,037 | ||
เค-2351-1-0 | 20 11 / 16 " | 7 5 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 7 / 8 " | 20 3/8 "x 11 1/2" | 1 3 / 4 " | รูตรงกลางเท่านั้น | เคลือบแก้ว | ฿8,709 | ||
K-5403-W-0 | 20 3 / 4 " | 6 5 / 8 " | รูปไข่ | 14 1 / 4 " | 19 3/4 "x 13 1/4" | 2 1 / 8 " | - | เคลือบฟัน | ฿21,390 | ||
K-2084 0 | 20 " | 4 7 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 18 " | 18 "x 13" | 1 3 / 4 " | รูตรงกลางเท่านั้น | มันวาวสูง | ฿12,712 | ||
K-2214 0 | 20 7 / 8 " | 8 1 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 14 3 / 8 " | 18 5/8 "x 12 1/4" | 1 3 / 4 " | - | เคลือบแก้ว | ฿23,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.