KOHLER K-2196-4-0 ไวเทรียสไชน่า ดรอปนิ้ว อ่างล้างมือ ไม่มีก๊อก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | น้ำเลี้ยงจีน |
ความลึกของชาม | 4" |
รูปร่างชาม | รูปไข่ |
ขนาดชาม | 16 "x 11" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1 3 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 4 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | ดรอปอิน |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 8-1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20-1 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 17-1 / 2 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เค-2196-8-0 | 8" | ฿4,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.