KONTROL KUBE 6544-U ซองจดหมายแทนที่ห้องกักกันห้องโถง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซองสำรองสำหรับบรรจุในห้องด้านหน้า |
ความสูงที่ยุบ | 6" |
ความยาวพับ | 60 " |
ความกว้างที่ยุบ | 29 " |
ความสูงของประตู | (2) 90 "/ (1) 80" |
ความกว้างประตู | (2) 45 "/ (1) 22" |
วัสดุซองจดหมาย | ไนลอนเสริมแรงไวนิล |
ขยายความกว้าง | 29 " |
ชั้น | 60 "x 29" |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 14 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12 " |
ไม่รวม | Uniframe,ฐานล้อ,AirBase,Negative Air Machine และตัวกรอง |
จำนวนประตู | 3 |
จำนวน Windows | 4 |
ความกว้าง | 28.5 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 41 " |
วัสดุหน้าต่าง | พลาสติกใส |
ความกว้างของหน้าต่าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 6302390000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.