KONTROL KUBE 6560-U เครื่องทำอากาศติดลบ Hepa
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลบอากาศ |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 250 ถึง 450 cfm |
อากาศไหลเข้า | 12 " |
แอมป์ | 3 |
การก่อสร้าง | พลาสติกทนแรงกระแทก Rotomolded |
เดซิเบล | 60 |
ปล่อย Dia | 8" |
การกรอง | HEPA |
ความสูง | 24.63 " |
ความยาว | 18 7 / 32 " |
น้ำหนักสุทธิ | 53 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 26 7 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8421398015 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.