เครื่องมือคราฟท์ Cf305pf | เครื่องเซาะร่องคอนกรีต บรอนซ์ รัศมี 1/4 นิ้ว | 43y485 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRAFT TOOL CO. CF305PF เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์รัศมี 1/4 นิ้ว | AD4RTR 43Y485

KRAFT TOOL CO. CF305PF เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์รัศมี 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4RTR รุ่น: CF305PFข้ามอ้างอิง: 43Y485
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
฿3,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องร่องคอนกรีต
ความยาวใบมีด6"
วัสดุใบมีดบรอนซ์
ความกว้างใบมีด4.5 "
ความลึกของร่อง3 / 4 "
ความกว้างของร่อง3 / 8 "
จัดการProForm (R)
จัดการ Dia1-1 / 2 "
ความยาวจับ4.5 "
ความยาว6"
วัสดุบรอนซ์
รัศมี1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนบิตแคบ
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8205599000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: หล่อชิ้นเดียวขัดมือ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของร่องจัดการความยาวจับรัศมีชนิดภาพเขียนราคา
KRAFT TOOL CO. CF304 เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์ / ไม้ 3/8 รัศมี | AD4RTN 43Y482 CF3047 / 8 "ไม้4.437 "3 / 8 "บิ๊กบิต฿3,016
KRAFT TOOL CO. CF304PF เครื่องร่องคอนกรีตบรอนซ์รัศมี 3/8 นิ้ว | AD4RTP 43Y483 CF304PF7 / 8 "ProForm (R)4.5 "3 / 8 "บิ๊กบิต฿3,112
KRAFT TOOL CO. CF305 เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์ / ไม้ 1/4 รัศมี | AD4RTQ 43Y484 CF3053 / 8 "ไม้4.437 "1 / 4 "บิตแคบ฿2,924
KRAFT TOOL CO. CF314 เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์ / ไม้ 1/4 รัศมี | AD4RTT 43Y486 CF3141 / 2 "ไม้4.437 "1 / 4 "บิตลึก฿3,194
KRAFT TOOL CO. CF314PF เครื่องร่องคอนกรีตบรอนซ์รัศมี 1/4 นิ้ว | AD4RTU 43Y487 CF314PF1 / 2 "ProForm (R)4.5 "1 / 4 "บิตลึก฿3,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRAFT TOOL CO. CF305PF เครื่องเซาะร่องคอนกรีตบรอนซ์รัศมี 1/4 นิ้ว
฿3,095 / หน่วย