KRUEGER H-1.5-52 เทอร์โมเกจวัดระดับ, 1.5" NPT, 52" ความลึก, เหล็กกัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกจวัดระดับ |
ความถูกต้อง | 1/8 ของรถถัง |
ประกอบอ่อนนุชวัสดุ | พลาสติก HDPE |
วัสดุบุช | อลูมิเนียม |
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | 1/8 วินาทีของรถถัง |
วัสดุหน่วยสอบเทียบ | พลาสติก |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1.5 "NPT |
ความจุถัง | ทั่วไป |
ความยาวส่วนขยาย | 0 |
ลอย Dia | 1.125 " |
วัสดุลอย | พลาสติก HDPE |
วัสดุปะเก็น | ดูโรไนไตร |
คะแนนความดัน | 70 PSI |
ความละเอียด | 1/8 ของรถถัง |
วัสดุริ้น | ทองเหลือง |
วัสดุเหล็ก | เหล็กชุบสังกะสี |
ความลึกของถัง | 52 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 120 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ถัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9026106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความถูกต้อง | การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ | ความลึกของถัง | ชนิดภาพเขียน | วัสดุหน่วยสอบเทียบ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2 16- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 16 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 17- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 17 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 18- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 18 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 19- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 19 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 20- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 20 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 21- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 21 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 | |
H-2 22- | เกจวัดระดับ | 1/8 ของรถถัง | 1/8 วินาทีของรถถัง | 22 " | ถัง | พลาสติก | 2 "NPT | - | ฿2,751 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.