Krueger H-1.5-72 | เกจวัดระดับ Therma 1.5" Npt ความลึก 72" เหล็กกัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRUEGER H-1.5-72 Therma Level Gauge, 1.5 NPT, 72 Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AJ8CQV

KRUEGER H-1.5-72 เทอร์โมเกจวัดระดับ, 1.5" NPT, 72" ความลึก, เหล็กกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AJ8CQV รุ่น: H-1.5-72
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
฿4,661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดระดับ Therma
ขนาดการเชื่อมต่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)142.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Krueger H-1.5-72 Therma level gauge เหมาะสำหรับถังเก็บน้ำเหนือพื้นดิน เกจวัดระดับ AT-A-GLANCE ที่ติดตั้งง่ายนี้ออกแบบมาเพื่อวัดระดับของเหลวทุกประเภท

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เกจวัดระดับ Therma ของ Krueger H-1.5-72 AT-A-GLANCE มาพร้อมกับโครงสร้างบุช 2 ชิ้นเพื่อชี้สวิงอาร์มออกจากมุม ผนัง และสิ่งกีดขวางถังอื่นๆ
  • การออกแบบเชิงกลที่เรียบง่ายช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน การบำรุงรักษาขั้นต่ำ การติดตั้งที่รวดเร็ว และการซ่อมแซมในราคาย่อมเยา
  • สเตนเลสสตีลที่สร้างแบบเปียก/บุชชิ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้เป็นพิเศษ
  • ด้านหนึ่ง เกจได้รับการสอบเทียบในแปดส่วนของถังและอีกด้านหนึ่งเป็นสี่ส่วนของถัง
  • ระดับของเหลวโดยประมาณในถังแสดงไว้ที่ด้านบนของตัวบ่งชี้สีแดง ทำให้อ่านง่าย
  • โดดเด่นด้วยปะเก็น Duro nitrile หมุดย้ำและลูกลอยสแตนเลส และโครงสร้างน็อตประกอบอะลูมิเนียมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและความทนทาน
  • หน่วยนี้สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ และความดันสูงถึง 70 psi

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • สัญญาณเตือนกลอง Krueger: หน่วย Dalarm (ติดตั้งโดยตรง) และ Ralarm (ติดตั้งระยะไกล) เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แสดงระดับถังด้วยภาพและเสียง มีสวิตช์แม่เหล็กที่ส่งสัญญาณเตือน 110 เดซิเบล และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม 9 โวลต์ โมเดลเหล่านี้สามารถรีเซ็ตได้อย่างง่ายดาย แม้อยู่ในโหมด Alarm
  • อุปกรณ์เสริมโดยย่อของ Krueger LED: ให้ความสามารถในการอ่านระยะไกลไปยังมาตรวัดเชิงกล
  • Krueger Guard Gauges: ฝาปิดเหล่านี้ปกป้องชิ้นส่วนพลาสติกที่ด้านบนของเกจ
  • การสอบเทียบแก้ว Krueger: ให้การป้องกันความร้อน ก๊าซ และการเสื่อมสภาพ และยังช่วยในการผ่านการตรวจสอบไฟ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คุณจะสอบเทียบมาตรวัดระดับอย่างไร

A.

  • เปิดตัวเรือนมาตรวัดระดับ
  • ค้นหาสกรูแล้วหมุนโดยใช้ปุ่ม Allen
  • ขึ้นอยู่กับออฟเซ็ตที่คุณต้องการ ค่อยๆ หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ถาม จะติดตั้งมาตรวัดระดับได้อย่างไร?

A.

  • คลายเกลียวฝาถัง
  • ขยายแขนระดับของมาตรวัดการไหล
  • เลื่อนท่อเกจเข้าไปในกระบอกและติดลูกลอยกับปลายอีกด้านของท่อ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อเป็นแนวดิ่ง / แนวตั้ง และขันน็อตหัวหมวกให้แน่น
  • เจาะรูในตำแหน่งที่อยู่อาศัยความปลอดภัยแต่ละแห่ง
  • ใส่สกรูยึดและขันให้แน่น

ถาม ตัวแสดงระดับน้ำทำงานอย่างไร

A. ตัวบ่งชี้ระดับน้ำใช้หัววัดเซ็นเซอร์เพื่อแสดงปริมาณน้ำในถังเก็บ โพรบเหล่านี้จะส่งข้อมูลกลับไปยังแผงควบคุมเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องการเพิ่มหน่วยสอบเทียบความลึกของถังชนิดภาพเขียนวัสดุหน่วยสอบเทียบขนาดการเชื่อมต่อความลึกราคา
KRUEGER H-2-16 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 16", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVL 16L974 H-2 16-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง16 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-17 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 17", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVM 16L975 H-2 17-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง17 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-18 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 18", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVN 16L976 H-2 18-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง18 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-19 Therma Level Gauge, 2" NPT, 19" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVP 16L977 H-2 19-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง19 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-20 Therma Level Gauge, 2" NPT, 20" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVQ 16L978 H-2 20-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง20 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-21 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 21", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVR 16L979 H-2 21-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง21 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-22 เกจวัดอุณหภูมิ, 2" NPT, 22" ลึก, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVT 16L980 H-2 22-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง22 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER H-1.5-72 เทอร์โมเกจวัดระดับ, 1.5" NPT, 72" ความลึก, เหล็กกัลวาไนซ์
฿4,661 / หน่วย