จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRUEGER H-2-36-6 เกจวัดความร้อน 36 D 6 Extension 2 Npt | AA7TZQ 16N598

KRUEGER H-2-36-6 เกจวัดระดับความร้อน 36 D 6 ส่วนขยาย 2 Npt

In Stock
รายการ: AA7TZQ รุ่น: H-2-36-6อ้างไขว้: 16N598
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
฿4,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดระดับ Therma
ความถูกต้อง1/8 วินาทีของรถถัง
ประกอบอ่อนนุชวัสดุพลาสติก HDPE
วัสดุบุชอลูมิเนียม
การเพิ่มหน่วยสอบเทียบ1/8 วินาทีของรถถัง
วัสดุหน่วยสอบเทียบพลาสติก
ขนาดการเชื่อมต่อ2 "NPT
ความจุถังConvault1000, Fireguard500สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Fireguard1000สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความยาวส่วนขยาย6"
ลอย Dia1.125 "
วัสดุลอยพลาสติก HDPE
วัสดุปะเก็นดูโรไนไตร
คะแนนความดัน70 PSI
วัสดุริ้นทองเหลือง
วัสดุเหล็กเหล็กชุบสังกะสี
ความลึกของถัง36 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 120 องศา F
ชนิดภาพเขียนรถถังโค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องการเพิ่มหน่วยสอบเทียบความลึกของถังชนิดภาพเขียนวัสดุหน่วยสอบเทียบขนาดการเชื่อมต่อความลึกราคา
KRUEGER H-2-16 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 16", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVL 16L974 H-2 16-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง16 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-17 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 17", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVM 16L975 H-2 17-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง17 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-18 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 18", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVN 16L976 H-2 18-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง18 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-19 Therma Level Gauge, 2" NPT, 19" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVP 16L977 H-2 19-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง19 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-20 Therma Level Gauge, 2" NPT, 20" Depth, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVQ 16L978 H-2 20-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง20 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-21 เกจวัดความร้อน, 2" NPT, ความลึก 21", เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVR 16L979 H-2 21-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง21 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751
KRUEGER H-2-22 เกจวัดอุณหภูมิ, 2" NPT, 22" ลึก, เหล็กกัลวาไนซ์ | AA7RVT 16L980 H-2 22-เกจวัดระดับ1/8 ของรถถัง1/8 วินาทีของรถถัง22 "ถังพลาสติก2 "NPT-฿2,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRUEGER H-2-36-6 เกจวัดระดับความร้อน 36 D 6 ส่วนขยาย 2 Npt
฿4,130 / หน่วย