Krytox Gpl-225 น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูง 0.5 ออนซ์ | 35rv08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KRYTOX GPL 225 กระบอกฉีดจาระบีป้องกันการกัดกร่อน, 1 ออนซ์ | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX GPL 225 กระบอกฉีดยาจารบีป้องกันการกัดกร่อน 1 ออนซ์

In Stock
รายการ: AH4ZDV รุ่น: GPL 225ข้ามอ้างอิง: 35RV08
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
฿1,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจาระบีป้องกันการกัดกร่อน
น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์
ชั้น/ชั้นNSF H1, ISO 150 เกรด
สีขาว
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ออนซ์ 0.5
ประเภทคอนเทนเนอร์เข็มฉีดยา
จาระบีข้นPTFE
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน400 องศา ฉ
Mfr. ชุดGPL 225
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน97 องศา ฉ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์krytox-gpl-105.pdf
แรงดึงดูดเฉพาะเพื่อ 1.76 1.94
UPC036121970458
ความหนืด @ 100C18 คสต
ความหนืด @ 40C160 คสต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

หลอดฉีดจาระบีป้องกันการกัดกร่อน Krytox GPL 225 เป็นสารหล่อลื่นและสารละลายป้องกันที่ทราบกันว่าทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงหรือสุดขีดและป้องกันความชื้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • จาระบีป้องกันการกัดกร่อน Krytox GPL 225 มีพิกัดการรับน้ำหนัก Timken OK สูงที่ 50 ปอนด์ ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการรับน้ำหนักและการป้องกันการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม
  • มาพร้อมกับระดับเกรดอาหาร NSF H1 ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหารโดยไม่ตั้งใจในการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อน
  • จาระบีป้องกันการกัดกร่อนนี้ให้ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากได้อย่างโดดเด่น โดยมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่ 400 องศา F จึงมั่นใจได้ในความเสถียรในสภาวะที่มีความร้อนสูง
  • มีสารเพิ่มความหนา PTFE ช่วยเพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ
  • จาระบีป้องกันการกัดกร่อนนี้มาในภาชนะใส่กระบอกฉีดยาขนาด 1 ออนซ์ที่สะดวกสบาย ช่วยให้ใช้งานได้อย่างแม่นยำและควบคุมได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
  • จาระบีนี้มีความถ่วงจำเพาะ 1.94 ซึ่งบ่งบอกถึงความหนาแน่นเมื่อเทียบกับน้ำและรับประกันการหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ระดับอุณหภูมิของจาระบีป้องกันการกัดกร่อนนี้อยู่ที่เท่าไร?

A. สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -33 ถึง 400 องศา F ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอทั้งในสภาวะเย็นและความร้อนสูง

ถาม สารเติมแต่งโซเดียมไนไตรท์มีประโยชน์ต่อจาระบีนี้อย่างไร

A. โซเดียมไนไตรต์ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ส่วนประกอบสัมผัสกับความชื้นหรือสารเคมีที่รุนแรง เช่น การใช้งานในทะเลหรือการตั้งค่าทางอุตสาหกรรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์ประเภทคอนเทนเนอร์ราคา
KRYTOX GPL 225 ท่อจาระบีป้องกันการกัดกร่อน, 2 ออนซ์ | AH4ZDW 35RV09 GPL 225ออนซ์ 2หลอด฿4,043
KRYTOX GPL 225 ท่อจาระบีป้องกันการกัดกร่อน, 8 ออนซ์ | AH4ZDX 35RV10 GPL 225ออนซ์ 8หลอด฿12,897
KRYTOX GPL 225 โถอัดจารบีป้องกันการกัดกร่อน, 0.5กก. | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5กิโลกรัมโถ฿19,917
KRYTOX GPL 225 ถังจาระบีป้องกันการกัดกร่อน 20กก. | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520กิโลกรัมถังน้ำ฿697,965
KRYTOX GPL 225 ตลับจาระบีป้องกันการกัดกร่อน, 0.8กก. | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8กิโลกรัมกระสุนปืน฿31,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KRYTOX GPL 225 กระบอกฉีดยาจารบีป้องกันการกัดกร่อน 1 ออนซ์
฿1,910 / หน่วย