KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกบิดล็อค |
เจาะตลับกุญแจ | 2-3/8" to 2-3/4" |
เสร็จสิ้น | นิกเกิลซาติน |
ไฟคะแนน | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ฟังก์ชัน | ตัวแทนเชิด |
เกรด | 3 |
จัดการวัสดุ | ทองเหลือง |
คีย์ | สมาร์ทคีย์ |
ประเภทสถานที่ | ที่อยู่อาศัย |
ฟังก์ชัน Lockset | ตัวแทนเชิด |
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Lockset | งานเบา |
ความหนาของประตูที่ต้องการ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ประเภทการประท้วง | ปัดริมฝีปากเต็มมุม |
สไตล์ | เสื้อคอโปโล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | เจาะตลับกุญแจ | เสร็จสิ้น | ไฟคะแนน | ฟังก์ชัน | เกรด | วัสดุลูกบิด | ประเภทการประท้วง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 อาร์ซีแอล RCS GR | เสื้อคอโปโล | 2-3/8" and 2-3/4" | นิกเกิลซาติน | ไม่ | ความเป็นส่วนตัว | 3 | ทองเหลือง | Round Corner | ฿691 | ||
488P 3 ก | เสื้อคอโปโล | 2-3/8" and 2-3/4" | ทองเหลืองขัดเงา | ไม่ | ตัวแทนเชิด | 3 | ทองเหลือง | ลิปสไตรค์เต็ม ๆ | - | RFQ
| |
488 ครั้ง 26D GR | ไทโล | 2-3/8" and 2-3/4" | ซาติน Chrome | ไม่ | ตัวแทนเชิด | 3 | ทองเหลือง | ลิปสไตรค์เต็ม ๆ | ฿75 | ||
720A 3 RCS RCS GR | วัด | 2-3/8" and 2-3/4" | ทองเหลืองขัดเงา | ไม่ | ทางเดิน | 2 | สังกะสี | Round Corner | ฿212 | ||
720H 15 RCS RCS GR | แฮนค็อก | 2-3/8" and 2-3/4" | นิกเกิลซาติน | ไม่ | ทางเดิน | 2 | สังกะสี | Round Corner | ฿1,211 | ||
788H 26D GR | แฮนค็อก | 2-3/8" and 2-3/4" | ซาติน Chrome | ไม่ | ตัวแทนเชิด | 2 | สังกะสี | ลิปสไตรค์เต็ม ๆ | - | RFQ
| |
200CV 15 อาร์ซีแอล RCS GR | ที่เว้า | 2-3/8" and 2-3/4" | นิกเกิลซาติน | ไม่ | ทางเดิน | 3 | ทองเหลือง | ลิปสไตรค์เต็ม ๆ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.