LAB SAFETY SUPPLY 49H035 จุกปิดคาร์บอย 13.20 แกลลอนหน้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์บอย |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
ความจุ | 14.26 แกลลอน. |
ความจุ | 13.20 แกลลอน. |
ขนาดการปิด | 83mm |
สี | โปร่งแสง |
ความสูง | 26.187 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ชนิดภาพเขียน | ก๊อกปิดเปิดน้ำ |
ความกว้าง | 14 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.01 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49H011 | 5.28 แกลลอน. | 21.63 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 11 7 / 32 " | ฿3,614 | ||
49H012 | 13.20 แกลลอน. | 26.187 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 14 13 / 16 " | ฿7,438 | ||
49H013 | 2.64 แกลลอน. | 14 13 / 16 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 9 13 / 16 " | ฿2,588 | ||
49H016 | 5.28 แกลลอน. | 21.63 " | โพรพิลีน | - | 11 7 / 32 " | ฿3,629 | ||
49H020 | 2.64 แกลลอน. | 13.375 " | โพรพิลีน | ปากกว้าง | 9 13 / 16 " | ฿2,717 | ||
49H021 | 5.28 แกลลอน. | 18.593 | โพรพิลีน | ปากกว้าง | 11 7 / 32 " | ฿3,843 | ||
49H028 | 2.64 แกลลอน. | 14 13 / 16 " | PP | หนัก | 9 13 / 16 " | ฿5,157 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.