LAB SAFETY SUPPLY 667240 ถุงนิ้วบรรจุปิเปตปริมาณมาก 10 มล. - แพ็คละ 500
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซรุ่มวิทยา |
สีวง | ส้ม |
ความจุ | 10mL |
ชั้น | ที่จะส่งมอบ |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | -3.0 ถึง 10.0mL |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 0.10 |
ความยาว | 13.5 " |
วัสดุ | สไตรีน |
ความอดทน | บวกหรือลบ 2 |
ชนิดภาพเขียน | กลุ่มเซรุ่มวิทยา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3926909910 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667231 | 1mL | -0.35 ถึง 1.0mL | 0.01 | 10.5 " | ท่อเซรุ่มวิทยาจำนวนมาก | 1000 | ฿13,211 | ||
667232 | 2mL | -.6 ถึง 2.0mL | 0.02 | 10.5 " | กลุ่มเซรุ่มวิทยา | 800 | ฿12,878 | ||
667235 | 5mL | -1.5 ถึง 5.0mL | 0.10 | 13.5 " | กลุ่มเซรุ่มวิทยา | 500 | ฿9,563 | ||
667245 | 25mL | -6.0 ถึง 25.0 มล | 0.20 | 12 " | กลุ่มเซรุ่มวิทยา | 200 | ฿8,240 | ||
667250 | 50mL | -8.0 ถึง 50.0mL | 0.50 | 13.5 " | กลุ่มเซรุ่มวิทยา | 200 | ฿22,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.