LAKELAND 07414-LGB ชุดคลุมมีฮู้ดทนไฟพร้อมรองเท้าบูท L PK25
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื้อคลุมคลุมด้วยผ้าทนไฟ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | สีน้ำเงิน |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 2.4 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 48 "ถึง 50" |
เหมาะกับขนาดเอว | 44 "ถึง 46" |
inseam | 29 " |
วัสดุ | ไพโรลอน (R) บวก 2 |
จำนวนกระเป๋า | 0 |
ขนาด | L |
ความยาวแขน | 33.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | ขนาด | ความยาวแขน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07414-สพม | 42 "ถึง 44" | 38 "ถึง 40" | 27.5 " | S | 31 " | ฿15,531 | |
07414- เอ็มดีบี | 44 "ถึง 46" | 40 "ถึง 42" | 28 " | M | 32.5 " | ฿12,596 | |
07414-XLB | 50 "ถึง 52" | 46 "ถึง 48" | 29 " | XL | 35 " | ฿12,596 | |
07414-2XB | 54 "ถึง 56" | 48 "ถึง 50" | 30.5 " | 2XL | 36.5 " | ฿13,415 | |
07414-3XB | 56 "ถึง 58" | 50 "ถึง 52" | 31.5 " | 3XL | 37 " | ฿14,752 | |
07414-4XB | 62 "ถึง 64 | 58 "ถึง 60" | 33 " | 4XL | 38 " | ฿14,879 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.