หลอดไฟ At-100-b | มือจับดึงแบบฝัง เทอร์โมพลาสติกด้าน | 4wrg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP AT-100-B ที่จับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWT 4WRG3

LAMP AT-100-B มือจับดึงแบบปิดภาคเรียนเทอร์โมพลาสติกด้าน

In Stock
รายการ: AE2DWT รุ่น: AT-100-Bข้ามอ้างอิง: 4WRG3
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
฿150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงปิดภาคเรียน
สีBlack
ความสูงของคัตเอาท์1-37 / 64 "
ความกว้างของคัตเอาท์3-51 / 64 "
เสร็จสิ้นMatte
สำหรับความหนาของแผง51 / 64 "
ความยาวจับ3-37 / 64 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเอบีเอส
ประเภทการติดตั้งสแนปอิน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 49 / 64 "
ความหนาของแผ่น1 / 64 "
เงื้อม5 / 32 "
ขนาดสกรูไม่รวม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความหนาของแผ่นเงื้อมขนาดสกรูราคา
LAMP AT-100-BR Recessed Pull Handle Snap-in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 ที่ -100-BRสแนปอินBrownMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "ไม่รวม฿190
LAMP AT-100-I มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWV 4WRG5 ที่ -100-IสแนปอินขาวMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "ไม่รวม฿185
LAMP AT-70-B มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWW 4WRG6 ที่ -70-BสแนปอินBlackMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "ไม่รวม฿130
LAMP AT-70-BR Recessed Pull Handle Snap-in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 ที่ -70-BRสแนปอินBrownMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "ไม่รวม฿142
LAMP AT-70-I มือจับดึงปิดภาคเรียน Thermoplastic Matte | AE2DWY 4WRG8 ที่ -70-Iสแนปอินงาช้างMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-฿141
LAMP HH-D รูดึงปิดภาคเรียนรูเกลียว | AE2DYG 4WRL9 ฮ.-ดรูเกลียวBlackมันเงา4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "ม4 x 10, ม4 x 14฿2,863
ไฟ HH-FB-2 / S มือจับฝังฝ้า 304 สแตนเลส | AE2DYJ 4WRN2 ฮ. - เอฟบี -2 / สรูเกลียวเงินซาติน4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20฿1,049

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP AT-100-B มือจับดึงแบบปิดภาคเรียนเทอร์โมพลาสติกด้าน
฿150 / หน่วย