จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP EK-S650 / M รูดึงเกลียวขัด | AE2DXP 4WRJ9

LAMP EK-S650/M ที่จับดึงรูเกลียวขัดเงา

In Stock
รายการ: AE2DXP รุ่น: EK-S650/Mข้ามอ้างอิง: 4WRJ9
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
฿1,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีโดยธรรมชาติ
เสร็จสิ้นมันเงา
ด้ามจับ Dia9 / 32 "
ความสูงของด้ามจับ9 / 32 "
ความยาวจับ5-9 / 32 "
ความหนาของด้ามจับ9 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง5"
ประเภทการติดตั้งรูเกลียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 9 / 32 "
ความกว้างโดยรวม9 / 16 "
เงื้อม1-17 / 64 "
ขนาดสกรู8-32
ความลึกของด้าย3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมเสร็จสิ้นด้ามจับ Diaเงื้อมขนาดสกรูความลึกของด้ายฮาร์ดแวร์วัสดุราคา
หลอดไฟ ECH-100 / M ด้ามยาวขัดเงาความสูง 3-15 / 16 นิ้ว | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / ม-มันเงา5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "รวมเหล็กสแตนเลส 303฿2,326
หลอดไฟ ECH-150 / M มือจับขัดเงาความสูง 5-29 / 32 นิ้ว | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / ม5 / 16 "มันเงา5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "รวมเหล็กสแตนเลส 303฿3,056
ไฟ EK-R635 / M ด้ามดึงขัดเงาสูง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / ม9 / 16 "มันเงา9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "รวมเหล็กสแตนเลส 316฿1,031
ไฟ EK-R635 / S มือจับผ้าซาตินความสูง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "ซาติน9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "รวมเหล็กสแตนเลส 316฿1,017
ไฟ EK-R640 / M มือจับสแตนเลส 316 ขัดเงา | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / ม9 / 16 "มันเงา9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "รวมเหล็กสแตนเลส 316฿1,116
ไฟ EK-R640 / S มือจับสแตนเลส 316 สแตนเลสซาติน | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "ซาติน9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "รวมเหล็กสแตนเลส 316฿1,071
LAMP EK-R650 / S รูดึงเกลียวซาติน | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "ซาติน9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "รวมเหล็กสแตนเลส 316฿1,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP EK-S650/M ที่จับดึงรูเกลียวขัดเงา
฿1,185 / หน่วย