LAMP รางลิ้นชัก ESR-10-24 ความยาวเต็ม 24 นิ้ว Pr
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางลิ้นชัก |
ความยาวปิด | 24 " |
ประเภทปิดบัญชี | ตามธรรมเนียม |
สี | โดยธรรมชาติ |
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ | ไม่ตัดการเชื่อมต่อ |
ประเภทส่วนขยาย | เต็ม |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความจุโหลด | 475 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการติดตั้ง | ด้าน |
ขนาดสกรู | M4 หรือ # 8 |
ประเภทสกรู | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว |
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่ | 475 ปอนด์ |
ความยาวในการเดินทาง | 24-9 / 16 " |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.11 |
รหัส HS | 8302423015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
รุ่น | ความกว้าง | ความยาวปิด | ประเภทปิดบัญชี | สี | ประเภทส่วนขยาย | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | ประเภทสกรู | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR-10-12 | 1 / 2 " | 12 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 599 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿16,078 | |
ESR-10-14 | 1 / 2 " | 14 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 590 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿17,648 | |
ESR-10-16 | 1 / 2 " | 16 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 570 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿18,319 | |
ESR-10-18 | 1 / 2 " | 18 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 550 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿20,223 | |
ESR-10-20 | 1 / 2 " | 20 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 530 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿23,518 | |
ESR-10-22 | 1 / 2 " | 22 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 504 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿26,660 | |
ESR-10-26 | 1 / 2 " | 26 " | ตามธรรมเนียม | โดยธรรมชาติ | เต็ม | ชุบสังกะสี | 440 ปอนด์ | เข้าเล่มแพนหรือมัดหัว | 2 | ฿28,526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.