Lamp PP-r | บานพับเดือย สแตนเลส 270 องศา | 4wdy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หลอด PP-R บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2AWB 4WDY 4

LAMP PP-R บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา

In Stock
รายการ: AE2AWB รุ่น: PP-Rข้ามอ้างอิง: 4WDY4

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับ Pivot
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู11 / 64 "
ความกว้างของบานประตู2 13 / 32 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
กรอบใบยาว11 / 64 "
ความกว้างของใบเฟรม2 13 / 32 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง11 / 64 "
หลุมต่อใบ3
ความจุโหลด5.7 ปอนด์ / คู่
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดเชื่อมบน
ปฐมนิเทศมือซ้ายหรือขวา
Pin Dia5 / 16 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง4 31 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาวบานประตูความกว้างของบานประตูกรอบใบยาวความกว้างของใบเฟรมความสูงความจุโหลดPin Diaราคา
LAMP PL-65L บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 ปอนด์ / คู่25 / 64 "฿931
LAMP PL-65R บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 ปอนด์ / คู่25 / 64 "฿931
LAMP PP-L บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2AWA 4WDY3 พีพี - แอล4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 ปอนด์ / คู่5 / 16 "฿463
LAMP WP-3L บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2BAF 4WEA3 ดับบลิวพี-3แอล1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 ปอนด์ / คู่1 / 8 "฿593
LAMP WP-3R บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา | AE2BAG 4WEA4 ดับบลิวพี-3อาร์1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 ปอนด์ / คู่1 / 8 "฿593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP PP-R บานพับเดือยสแตนเลส 270 องศา
฿463 / หน่วย