Lamp R-70 | บานพับปกปิด H 2 3/4 | 4wdy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP R-70 บานพับซ่อน H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 บานพับตู้ H 2 3/4

In Stock
รายการ: AE2AWD รุ่น: R-70ข้ามอ้างอิง: 4WDY7
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
฿1,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับปกปิด
สีเงิน
Cornersโค้งมน
ความยาวบานประตู2.75 "
ความกว้างของบานประตู29 / 32 "
ความหนาของประตู53 / 64 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
กรอบใบยาว2.75 "
ความกว้างของใบเฟรม29 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง2.75 "
หลุมต่อใบ2
ความหนาของใบ1.25 "
ความจุโหลด44 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดสกรู
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง1 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบานประตูความกว้างของบานประตูกรอบใบยาวความกว้างของใบเฟรมความสูงความหนาของใบความกว้างราคา
หลอด R-45 บานพับซ่อน H 1 25/32 นิ้ว | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "฿1,510

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP R-70 บานพับตู้ H 2 3/4
฿1,898 / หน่วย