หลอดไฟ S-6166-6-l | บานพับยกซาติน 5-63/64 X 4-21/64 นิ้ว | 4wdz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LAMP S-6166-6-L บานพับยกซาติน 5-63 / 64 x 4-21 / 64 นิ้ว | AE2AWG 4WDZ1

LAMP S-6166-6-L บานพับยกซาติน 5-63/64 x 4-21/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2AWG รุ่น: S-6166-6-Lข้ามอ้างอิง: 4WDZ1
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
฿2,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับยกออก
สีโดยธรรมชาติ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู2 15 / 16 "
ความกว้างของบานประตู1 25 / 32 "
เสร็จสิ้นซาติน
กรอบใบยาว2 15 / 16 "
ความกว้างของใบเฟรม1 25 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง5 63 / 64 "
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
ความหนาของใบ5 / 32 "
มือซ้าย / ขวาซ้าย
ความจุโหลด99 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดเชื่อมบน
Pin Dia51 / 64 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 360
ความกว้าง4 21 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงสีCornersหลุมหลุมต่อใบความหนาของใบมือซ้าย / ขวาความจุโหลดราคา
LAMP GH-34/8 / SP บานพับยกออกขัดเงา 1.45 x 1.26 นิ้ว | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / สพ1 29 / 64 "โดยธรรมชาติรอบกับ11.375 "ซ้าย4.4 ปอนด์฿708
LAMP GH-36 / NCRR บานพับลิฟท์ขัดเงา 1.45 x 1.26 นิ้ว | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "โดยธรรมชาติรอบกับ11.375 "ขวา4.4 ปอนด์฿552
LAMP HG-CV65 บานพับบานเลื่อน Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 เอชจี-ซีวี652 9 / 16 "ขาวสี่เหลี่ยมด้านเท่ากับ2-ขวา-฿1,955
LAMP HG-CV65NL บานพับบานเลื่อน Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "ขาวสี่เหลี่ยมด้านเท่ากับ2-ซ้าย-฿2,239
LAMP HNH-100CL บานพับยกซาติน 3-15 / 16 x 3-15 / 64 นิ้ว | AE2AVJ 4WDW5 เอชเอ็นเอช-100ซีแอล3 15 / 16 "โดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่าไม่มี-5 / 32 "ซ้าย-฿2,377
LAMP HNH-100CR บานพับยกซาติน 3-15 / 16 x 3-15 / 64 นิ้ว | AE2AVK 4WDW6 เอชเอ็นเอช-100ซีอาร์3 15 / 16 "โดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่าไม่มี-5 / 32 "ขวา-฿2,476
LAMP HNH-50CL บานพับยกซาติน 1-31 / 32 x 1-37 / 64 นิ้ว | AE2AVL 4WDW7 เอชเอ็นเอช-50ซีแอล1 31 / 32 "โดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่าไม่มี-3 / 32 "ซ้าย-฿749

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LAMP S-6166-6-L บานพับยกซาติน 5-63/64 x 4-21/64 นิ้ว
฿2,490 / หน่วย