LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 อุณหภูมิไซต์งานแสง 277V 150W 12L
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟไซต์งานชั่วคราว |
สไตล์พื้นฐาน | J Hook นั่งร้าน, บันได, ราง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
เกจ / ตัวนำ | 16/3 |
ประเภทยาม | กระจกนิรภัย |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัตต์หลอด | 150 |
การกระจายแสง | น้ำท่วม |
Lumens | 12,000 |
แถบแม่เหล็ก | ไม่มี |
แม็กซ์ ความสูง | 135.25 " |
การกำหนดสาย NEC | ความเป็นน้ำ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนหัวหลอด | 1 |
จัดอันดับชีวิต | 60,000 ชม. |
หลอดไฟแทน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9405400000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หลอดไฟแทน | ความยาวสายไฟ | เกจ / ตัวนำ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | Lumens | แม็กซ์ ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-16C-1MLED | ไม่ | 250ft | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED | 150 | 12,000 | 29 " | ฿192,054 | ||
EPL-24C-1X4 | Mfr. เลขที่ EPL-SB-400W-MH | 250ft | 14/3 | 120 VAC | โลหะลิด | 400 | 36,000 | 36.25 " | ฿284,087 | ||
ฮาล-คิวพี-2X150LED-100 | ไม่ | 100ft | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED | 300 | 29,580 | 144.25 " | ฿358,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.