LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T8-SFC อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T8 34w | AF6WWA 20LM50

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T8-SFC อุปกรณ์ติดตั้งตำแหน่งอันตราย T8 34w

In Stock
รายการ: AF6WWA รุ่น: HAL-24-2L-T8-SFCข้ามอ้างอิง: 20LM50

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿46,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟที่เป็นอันตราย
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-20 องศาถึง 70 องศา C.
เสร็จสิ้นสีเทา
ประเภทการติดตั้งสถานที่อันตราย
กำลังวัตต์34
ความสูง9 7 / 64 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยสีเทา
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง
การกำหนดหลอดไฟT8
รวมหลอดไฟใช่
ปริมาณหลอดไฟ2
ประเภทหลอดไฟเรือง
วัตต์หลอด17
ความยาว27 15 / 16 "
วัสดุเลนส์อะคริลิค
การติดพื้นผิวหรือถูกระงับ
แรงดันไฟฟ้า120 / 277 VAC
ความกว้าง7.031 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9.14
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)85.09
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS9405108020

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Vibration Resistant, Rig Light

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรวมหลอดไฟอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยเสร็จสิ้นปริมาณหลอดไฟประเภทหลอดไฟวัตต์หลอดความยาววัสดุเลนส์ราคา
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T8-led 56w | Mouser ไทย AF6WUD 20LM36 ฮัล -48-2L-LED-SFCใช่-40 องศาถึง 65 องศา C.สีเทา2LED2853 47 / 64 "อะคริลิค฿70,988
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T8-led 56w | AF6WVL 20 ลิตร 37 HAL-48-2L-LED-PNDใช่-40 องศาถึง 65 องศา C.สีเทา2LED2853 47 / 64 "อะคริลิค฿71,342
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T5ho 108w | AF6WVM 20 ลิตร 38 ฮัล -48-2L-T5HO-SFCใช่-20 องศาถึง 70 องศา C.สีเทา2เรือง5453 47 / 64 "อะคริลิค฿52,564
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T5ho 108w | AF6WVN 20 ลิตร 39 HAL-48-2L-T5HO-ภงดใช่-20 องศาถึง 70 องศา C.สีเทา2เรือง5453 47 / 64 "อะคริลิค฿53,588
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T8 64w | AF6WVP 20LM40 ฮัล -48-2L-T8-SFCใช่-20 องศาถึง 70 องศา C.สีเทา2เรือง3253 47 / 64 "อะคริลิค฿53,588
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND อุปกรณ์ยึดตำแหน่งอันตราย T8 64w | AF6WVQ 20 ลิตร 41 HAL-48-2L-T8-ภงดใช่-20 องศาถึง 70 องศา C.สีเทา2เรือง3253 47 / 64 "อะคริลิค฿53,588
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC ตัวยึดตำแหน่งอันตราย T8-led 56w | AF6WVR 20 ลิตร 42 ฮัล - อีเอ็ม -48-2L-LED-SFCใช่-40 องศาถึง 50 องศา C.สีเทา2LED2853 47 / 64 "อะคริลิค฿108,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-2L-T8-SFC อุปกรณ์ติดตั้งตำแหน่งอันตราย T8 34w
฿46,269 / หน่วย