LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND ฟิกซ์เจอร์ตำแหน่งอันตราย T8 34w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟที่เป็นอันตราย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -20 องศาถึง 70 องศา C. |
เสร็จสิ้น | ขาว |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 34 |
ความสูง | 5 27 / 64 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ไฟเบอร์กลาส / โพลีเอสเตอร์ |
การกำหนดหลอดไฟ | T8, 2 ฟุต |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
วัตต์หลอด | 17 |
ความยาว | 25.875 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | จี้ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
ความกว้าง | 7 13 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | การติด | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ความกว้าง | ความสูง | การกำหนดหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮัลป์ -24-3L-T8-SFC | 25.875 " | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 51 | พื้นผิวหรือถูกระงับ | - | 7 31 / 32 " | 5 13 / 64 " | T8, 2 ฟุต | ฿37,822 | ||
HALP-24-3L-T8-ภงด | 25.875 " | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 51 | จี้ | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8, 2 ฟุต | ฿36,367 | ||
ฮัลป์ -48-2L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 56 | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ไฟ LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED, 4 ฟุต | ฿55,407 | ||
HALP-48-2L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 56 | จี้ | ไฟ LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED, 4 ฟุต | ฿55,407 | ||
ฮัลป์ -48-3L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 84 | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ไฟ LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED, 4 ฟุต | ฿61,784 | ||
HALP-48-3L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40 องศาถึง 65 องศา C. | 84 | จี้ | ไฟ LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED, 4 ฟุต | ฿61,784 | ||
ฮัลป์ -48-2L-T5HO-SFC | 49 31 / 32 " | -20 องศาถึง 70 องศา C. | 108 | พื้นผิวหรือถูกระงับ | - | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T5HO | ฿33,729 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.