Lasco 401338 | ที 3 X สลิป 2 นิ้ว X สลิป X สลิป | 22fl58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 401338 ตี๋ 3 x 2 นิ้วสลิป x สลิป x สลิป | AF7QCK 22FL58

LASCO 401338 เสื้อยืด 3 x 2 นิ้ว สลิป x สลิป x สลิป

In Stock
รายการ: AF7QCK รุ่น: 401338อ้างอิงข้าม: 22FL58

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿567 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
ความยาว6.53 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3 "x 3" x 2 "
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อราคา
LASCO 402209 ที 1-1 / 2 x 1/2 นิ้วสลิป x สลิป x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "฿180
LASCO 401210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 นิ้วสลิป x สลิป x สลิป | AF7PZJ 22FK74 401210ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿148
LASCO 402210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 นิ้วสลิป x สลิป x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "฿179
LASCO 401168 ที 1-1 / 4 x 1 นิ้วสลิป x สลิป x สลิป | AF7PZL 22FK76 401168ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "฿91
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "฿90
LASCO 402167 ที 1-1 / 4 x 3/4 นิ้วสลิป x สลิป x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "฿155
LASCO 401130BC ที 1 x 1/2 นิ้วสลิป x สลิป x สลิป | AF7PZP 22FK80 401130BCซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต2.98 "1 "x 1" x 1/2 "฿52

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 401338 เสื้อยืด 3 x 2 นิ้ว สลิป x สลิป x สลิป
฿567 / หน่วย