ลาสโก 406211 | ข้องอ 90 องศา Pvc 1-1/2 X 1 สลิป X สลิป | 22fl85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 406211 ข้อศอก 90 องศา Pvc 1-1 / 2 x 1 สลิป x สลิป | AF7QDN 22FL85

LASCO 406211 ข้องอ 90 องศา Pvc 1-1/2 x 1 สลิป x สลิป

In Stock
รายการ: AF7QDN รุ่น: 406211อ้างอิงข้าม: 22FL85

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
ความยาว3.73 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 2 "x 1"
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 406010BC ศอก 1 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UXC 22FJ86 406010BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา2.47 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿45
LASCO 406005BC ศอก 1/2 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UXD 22FJ91 406005BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา1.79 "-1 / 2 "฿26
LASCO 406020BC ศอก 2 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UXE 22FJ95 406020BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา3.94 "-2"฿145
LASCO 406030 สลิป 3 นิ้ว x สลิป | AB6UXF 22FJ96 406030ขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา5.76 "-3"฿520
LASCO 408007 ข้อศอก 3/4 นิ้ว Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007ขาวFNPT x FNPTข้อศอก 90 องศา2.02 "-3 / 4 "฿66
LASCO 406007BC ข้อศอก 3/4 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UXH 22FK03 406007BCขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา2"-3 / 4 "฿28
LASCO 406060 ข้อศอก 6 นิ้วสลิป x สลิป | AB6UXJ 22FK05 406060ขาวซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตข้อศอก 90 องศา10.61 "-6"฿2,492

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 406211 ข้องอ 90 องศา Pvc 1-1/2 x 1 สลิป x สลิป
฿168 / หน่วย