Lasco 436015 | อแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1/2 นิ้ว Mpt X Slip | 22fj10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 436015 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 2 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10

LASCO 436015 อแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1/2 นิ้ว Mpt x Slip

In Stock
รายการ: AB6UWC รุ่น: 436015ข้ามอ้างอิง: 22FJ10
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
฿75 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ตามมาตรฐานASTM
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x ซ็อกเก็ต
ความยาว2.54 "
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS3917400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 436010BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWE 22FJ17 436010BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.99 "450 psi ที่ 73 องศา F1"฿45
LASCO 436005BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 1/2 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWG 22FJ19 436005BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.57 "-1 / 2 "฿21
LASCO 436102 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 3/4 x 1 นิ้ว Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.83 "-3 / 4 "x 1"฿51
LASCO 436007BC ตัวผู้อะแดปเตอร์ 3/4 นิ้ว Mpt x สลิป | AB6UWK 22FJ25 436007BCพีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต1.62 "-3 / 4 "฿22
LASCO 436012 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1 / 4 นิ้ว Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.54 "-1.25 "฿47
LASCO 436020 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 2 นิ้ว Mpt x สลิป | AF7PUJ 22FJ22 436020พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต2.67 "-2"฿108
LASCO 436025 อะแดปเตอร์ตัวผู้ 2-1 / 2 นิ้วสลิป x Mpt | AF7QFH 22FM30 436025พีวีซีขาวMNPT x ซ็อกเก็ต3.88 "-2.5 "฿311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 436015 อแดปเตอร์ตัวผู้ 1-1/2 นิ้ว Mpt x Slip
฿75 / หน่วย