Lcn 1261 Rw/pa 695 Srt | โช๊คประตู สีบรอนซ์เข้ม Nonhanded | 22rc01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LCN 1261 RW / PA 695 SRT Door Closer Dark Bronze Nonhanded | AF7VJJ 22RC01

LCN 1261 RW/PA 695 SRT ที่ปิดประตูสีบรอนซ์เข้ม ไม่ใช้มือ

In Stock
รายการ: AF7VJJ รุ่น: 1261 RW/PA 695 SRTข้ามอ้างอิง: 22RC01
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
฿14,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูรักษาความปลอดภัยใกล้ชิด
ประเภทแขนParallel
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นการ Heavy Duty
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีบรอนซ์เข้ม
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอกถึง 36 "
เสร็จสิ้นบรอนซ์เข้ม
ความสูงที่อยู่อาศัย1.875 "
ความยาวที่อยู่อาศัย9 15 / 16 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.375 "
ความกว้างประตูภายในถึง 48 "
สูงสุด เปิดประตูสูงถึง 180 องศา
สไตล์การติดตั้งแขนขนาน
การฉายภาพจากผนัง2-3 / 8 "
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.93
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS8302603000

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งประเภทแขนสีการส่งประตูเสร็จสิ้นความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยราคา
LCN 1261 RW / PA 689 SRT Door Closer Aluminium Nonhanded | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTแขนขนานParallelอลูมิเนียมไม่ใช่มืออลูมิเนียม1.875 "9 15 / 16 "2.375 "฿14,916
LCN 1461 RW / PA 689 SRT Door Closer Aluminium Nonhanded | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTแขนขนานParallelอลูมิเนียมไม่ใช่มืออลูมิเนียม2"12.25 "2.375 "฿22,299
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH ประตูปิดด้านขวาสีบรอนซ์เข้ม | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHเฟรมด้านบนParallelบรอนซ์เข้มมือขวาบรอนซ์เข้ม3.5 "12.25 "2.25 "฿36,355
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH มือจับประตูอะลูมิเนียม ซ้ายมือ | AF7UVQ 22RC36 4111 SHHCNS 689 SRT LHเฟรมด้านบนParallelอลูมิเนียมมือซ้ายอลูมิเนียม3.5 "12.25 "2.25 "฿35,604
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH ตัวปิดประตูสีบรอนซ์เข้มซ้ายมือ | AF7UVR 22RC38 4111 SHHCNS 695 SRT LHเฟรมด้านบนParallelบรอนซ์เข้มมือซ้ายบรอนซ์เข้ม3.5 "12.25 "2.25 "฿35,604
LCN 1261 HW / PA 689 SRT Door Closer Aluminium Nonhanded | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTแขนขนานParallelอลูมิเนียมไม่ใช่มืออลูมิเนียม1.875 "9 15 / 16 "2.375 "฿14,629
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Door Closer Dark Bronze Nonhanded | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTแขนขนานParallelบรอนซ์เข้มไม่ใช่มือบรอนซ์เข้ม1.875 "9 15 / 16 "2.375 "฿14,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LCN 1261 RW/PA 695 SRT ที่ปิดประตูสีบรอนซ์เข้ม ไม่ใช้มือ
฿14,916 / หน่วย