Lcn 4011-reg Rh Al | โช้คอัพประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล, งานหนักทั้งภายในและภายนอก, อลูมิเนียม | 28xr01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LCN 4011-REG RH AL โช้คประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล งานหนักทั้งภายในและภายนอก อะลูมิเนียม | CD2KPZ 28XR01

LCN 4011-REG RH AL ที่ปิดประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล, ภายในและภายนอกสำหรับงานหนัก, อลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CD2KPZ รุ่น: 4011-REG RH ALอ้างอิงไขว้: 28XR01
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
฿26,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
มาตรฐาน ADAไม่
วัสดุแขนหล่ออลูมิเนียม
ประเภทแขนปกติ
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นการ Heavy Duty
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
สีอลูมิเนียม
ความกว้างประตูภายนอกถึง 42 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ความลึกที่อยู่อาศัย2.25 "
ความสูงที่อยู่อาศัย3.5 "
ความยาวที่อยู่อาศัย12.25 "
ในร่มกลางแจ้งภายในและภายนอก
ความกว้างประตูภายในถึง 54 "
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A)ด้วยมือ
สูงสุด เปิดประตูองศา 140
Mfr. ชุดทล. 4011
สไตล์การติดตั้งปกติ
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุแขนประเภทแขนMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งสีเสร็จสิ้นความลึกที่อยู่อาศัยราคา
LCN 4811-STD AL Door Closer ระบบนิวเมติกสำหรับงานหนัก | AG2WBL 32MC23 4811-STD อัลที่ปิดประตูเหล็กหล่อปกติ-แขนปกติอลูมิเนียมอลูมิเนียม-฿156,047
LCN 4011-REG LH AL โช้คประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล สำหรับงานหนักทั้งภายในและภายนอก อะลูมิเนียม | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH อัลที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียมปกติทล. 4011ปกติอลูมิเนียมโดยธรรมชาติ2.25 "฿25,452
LCN 4040XP-CUSH AL โช้คประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล สำหรับงานหนักทั้งภายในและภายนอก อะลูมิเนียม | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH อัลที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียม-ทล. 4040Parallelอลูมิเนียมโดยธรรมชาติ2.25 "฿28,413
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | Mouser ไทย CD2KQB 28XR07 4040XP-คุช DKBRZที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียมเอธิโอเปียทล. 4040Parallelบรอนซ์เข้มผงสีบรอนซ์เข้ม2.25 "฿36,603
LCN 4040XP-HW/PA AL โช้คประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล สำหรับงานหนักทั้งภายในและภายนอก อะลูมิเนียม | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียมถือ Open, Regular, Parallel และ Top Jambทล. 4040ขนานปกติเฟรมด้านบนอลูมิเนียมโดยธรรมชาติ2.25 "฿34,519
LCN 4040XP-HW / PA DKBRZ Manual Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | Mouser ไทย CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียมRegular, Parallel และ Top Jambทล. 4040ขนานปกติเฟรมด้านบนบรอนซ์เข้มผงสีบรอนซ์เข้ม2.25 "฿33,882
LCN 4040XP-HCUSH AL โช้คประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล สำหรับงานหนักทั้งภายในและภายนอก อะลูมิเนียม | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH อัลที่ปิดประตูหล่ออลูมิเนียมเปิดค้างไว้ Cushทล. 4040Parallelอลูมิเนียมโดยธรรมชาติ2.25 "฿34,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LCN 4011-REG RH AL ที่ปิดประตูไฮดรอลิกแบบแมนนวล, ภายในและภายนอกสำหรับงานหนัก, อลูมิเนียม
฿26,198 / หน่วย