LCN 9131-STD ANCLR ประตูขับเคลื่อนแบบมาตรฐานแขน 24VDC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดำเนินการประตูขับเคลื่อน |
วัสดุแขน | เหล็ก |
ประเภทแขน | Standard |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | ตัวดำเนินการสวิง |
สี | อลูมิเนียม |
ความกว้างประตูภายนอก | 36 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียมพ่น |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 4-3 / 4 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 4.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 27 " |
ความกว้างประตูภายใน | 30 "ถึง 48" |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | อัตโนมัติ |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 90 |
Mfr. ชุด | ทล. 9131 |
การฉายภาพจากผนัง | 4-3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | Mfr. ชุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
9142-REG ANCLR | ปกติ | ทล. 9142 | ฿218,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.