LEGACY L8041FZ-GRA ม้วนท่อ 1/2 นิ้ว 50 ฟุต ยาว 300 Psi 150f
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ปลายท่อ | 1/2 "(ม.) NPT |
ID ท่อ | ใช่ |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
วัสดุท่อ | พอลิเมอร์ไฮบริดพร้อมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1/2 "(ม.) NPT |
สลัก | สปริงโหลด |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 19.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.75 " |
รีล Inlet | 1/2 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
วัสดุหมุน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รีล Inlet | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8230N-กรา | 1/4 "(ม.) NPT | 3 / 8 " | 30ft | ยูรีเทน | 140 องศา F | 12.25 " | 13.5 " | 6.375 " | ฿4,808 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.