Legris 3104 53 00 | Union Tee 1/8" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 Psi - Pk10 | 1peu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEGRIS 3104 53 00 Union Tee 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 PSI - PK10 | AB2WVA 1PEU 5

LEGRIS 3104 53 00 ข้อต่อยูเนี่ยนที 1/8" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 PSI - PK10

In Stock
รายการ: AB2WVA รุ่น: 3104 53 00อ้างอิงข้าม: 1PEU5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,690 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนที
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
แม็กซ์ ความดัน290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 175 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องชั่วคราว พิสัยขนาดท่อกก. จำนวนราคา
LEGRIS 3104 14 00 Union Tee เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 มม. - PK10 | AA9HLC 1DED7 3104 14 00พลาสติกแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน-4 องศาถึง 175 องศา F14mm10฿14,596
LEGRIS 3104 56 00 ข้อต่อยูเนี่ยนที 1/4" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 PSI - PK10 | AB2WVB 1PEU6 3104 56 00พลาสติกแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน-4 องศาถึง 175 องศา F1 / 4 "10฿4,077
LEGRIS 3104 60 00 Union Tee 3/8 Tube Nylon - แพ็ค 10 อัน | AB2WVC 1PEU7 3104 60 00พลาสติกแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน-4 องศาถึง 175 องศา F3 / 8 "10฿5,403
LEGRIS 3604 08 00 ท่อทียูเนี่ยน 5/16" หรือทองเหลือง 8 มม. | AD3JWN 3ZNL7 3604 08 00โลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล-4 องศาถึง 302 องศา F5/16 "หรือ 8 มม1฿1,182
LEGRIS 3104 56 53 Union Tee Tube 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7WUY 4GXJ8 3104 56 53พลาสติกแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน-4 องศาถึง 175 องศา F1 / 4 "x 1 / 8"10฿5,832
LEGRIS 3104 60 56 ท่อทียูเนี่ยน 3/8 x 1/4" - PK10 | AD7WUZ 4GXK2 3104 60 56พลาสติกแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน-4 องศาถึง 175 องศา F3 / 8 "x 1 / 4"10฿7,116
LEGRIS 3104 04 00 Union Tee, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 10Pk | CJ3RKT 1PEU3 3104 04 00----10฿3,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEGRIS 3104 53 00 ข้อต่อยูเนี่ยนที 1/8" เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 290 PSI - PK10
฿4,690 / แพ็ค